Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock schwer 280-460mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock schwer 280-460mm AMF
Schraubbock schwer 280-460mm AMF
Schraubbock schwer 280-460mm AMF
Schraubbock schwer 280-460mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772072643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038920460
EAN/GTIN:
     4020772072643
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock, schwer Ausführung: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert. Zentrierloch: Ø 12 mm. Hinweis: Schraubbock nicht unter Belastung verstellen.
Weitere Informationen:
Größe:
460 mm
a:
26 mm
Höhenverstellbar h-H:
290–470 mm
Tragkraft:
60 kN
d:
40 x 7 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038920460
Weitere Suchbegriffe: 3892, AMF, Bock, 280, schwer, 460, 3038920460, 38920460
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 224,95*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 227,15*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,43*
€ 227,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 208,93*
€ 241,10*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 243,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.