Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM WRC 0820 INOX 6 mm 8x20 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM WRC 0820 INOX 6 mm 8x20 mm Pferd
Frässtift HM WRC 0820 INOX 6 mm 8x20 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-743302
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21105182
EAN/GTIN:
     4007220952283
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Walzenrundform WRC, INOX

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø



Ausführung: Zahnung INOX für extrem hohe Zerspanungsleistung auf austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen bei geringer Wärmeentwicklung. Geräusch- und vibrationsarm.
Weitere Informationen:
Modell:
WRC 0820
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
21105182
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 25290015, fraeßstift, Fraessstift, Frässstift, Fräßstift, Walzenrundform
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 27,38*
€ 34,78*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 28,58*
€ 36,44*
1
€ 4,90*
ab € 28,50*
€ 37,06*
6 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 28,86*
€ 37,28*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.