Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Walzenrund WRC Ø 08x20 mm, Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p876005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220952283
EAN/GTIN:
     4007220952283
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt.
Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus.
Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen.
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

  • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
  • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung.
  • Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spanbrecher:
Nein
Schaftform:
Zylinderschaft
Verzahnung:
INOX
Modell:
WRC 0820
Artikeltyp:
Frässtift
Hersteller:
PFERD
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Form:
Walzenrundform
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, PFERD, Hartmetall, Hochleistungsfrässtift, INOX, Walzenrund, WRC
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 27,38*
€ 34,78*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 28,58*
€ 36,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,50*
€ 37,06*
6 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 28,86*
€ 37,28*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.