Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-743768 Herst.-Nr.: 177W-7 EAN/GTIN: 4000896155644 |
| |
|
| | |
| Rollwerkbank Typ 177 W-7 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, Schubfächer, mit Rollenführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 1 Trennblech pro Fach. Eine Seitenwand verfügt über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessung angebrachte Seitenwand vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Birke-Schichtholzplatte. Mit Kugellagerrollen, 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (6 x 80; 1 x 165 mm). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank hazet, kastenwerkbank, 63110007 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 932,67* | € 1.053,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,58* | € 1.053,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 930,15* | € 1.055,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,65* | € 1.089,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,90* | € 1.151,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|