Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkze.-Tasche NewClassic635x185x270mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkze.-Tasche NewClassic635x185x270mm Parat
Werkze.-Tasche NewClassic635x185x270mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-743773
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5480000041
EAN/GTIN:
     4006793741416
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugtasche NEW CLASSIC

• Aus schwarzen Industrieleder, Con-Pearl®
• Vorderwand mit 13 festen Werkzeugschlaufen
• Rückwand mit 7 festen und 8 genähten Einsteckfächern für Werkzeug
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Integrierte Bodengleiter
• Halterschlaufen für Wasserwaage im Deckel
• 2 Steckschlösser und Umlaufriemen
• Ergonomischer Tragegriff

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
635 mm
Breite innen:
185 mm
Höhe innen:
270 mm
Gewicht ca.:
2700 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5480000041
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, 74140005, Parat, Tasche, Taschen, Universaltasche, Werkzeug-Tasche, Werkzeugtaschen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 87,89*
€ 107,95*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 88,80*
€ 109,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 109,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 111,46*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 115,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.