Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 75x2000 mm K150 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 75x2000 mm K150 VSM
Schleifband Korund 75x2000 mm K150 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-743853
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708692
EAN/GTIN:
     4018875086926
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 75 x 2000 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
150
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
708692
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm gewebeschleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87250150, Schleifgewebe-Band
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3537*
€ 2,8737*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4302*
€ 3,0306*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,4292*
€ 3,4992*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,64*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 2,605*
€ 3,7902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8737*
€ 3,4197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3537*
€ 2,8009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 287,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.