Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 75x2000mm K150 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 75x2000mm K150 VSM
Schleifband Korund 75x2000mm K150 VSM
Schleifband Korund 75x2000mm K150 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875086926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087250150
EAN/GTIN:
     4018875086926
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 75 x 2000 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Breite x Länge:
75 x 2000 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087250150
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm gewebeschleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, VSM, Schleifgewebe-Band, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087250150, 87250150
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3537*
€ 2,8737*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4302*
€ 3,0306*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 2,4292*
€ 3,4592*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,59*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 2,605*
€ 3,8002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4592*
€ 4,11645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4092*
€ 4,05695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3892*
€ 4,03315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1792*
€ 3,78325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9692*
€ 3,53335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4292*
€ 2,89075
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.