Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 6 x 4,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 6 x 4,5mm FORMAT
NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 6 x 4,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-744974
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784555302
EAN/GTIN:
     4317784555302
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 39760050, NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 6 x 4,5mm FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
63
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,16*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,32*
3 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,37*
3 Tage
53
1
€ 9,95*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.