Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039760050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784555302
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.
Gewicht = 1 g
Ø d = 6 mm
Haftkraft = 5 N
Magnethöhe h = 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, FORMAT, Magnet, Neodym-Magnet, NdFeB, Flachgreifer, Neodym, 3976, 3039760050, 39760050
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,17*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,32*
3 Tage
65
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,34*
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 5HCAZ
3 Tage
66
1
€ 9,95*
ab € 0,96*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.