Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Jacke Walter, Softshell, Gr. 2XL, weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Jacke Walter, Softshell, Gr. 2XL, weiß/anthrazit
FHB Jacke Walter, Softshell, Gr. 2XL, weiß/anthrazit
FHB Jacke Walter, Softshell, Gr. 2XL, weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-762598
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1012-2XL
EAN/GTIN:
     4030646269765
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke Walter

Ausführung:
• Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
• Atmungsaktiv
• Winddicht
• Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule
• Hoher Tragekomfort
• FHB Membran
• Wasserdichte Reißverschlüsse
• Zwei Seitentaschen und Handytasche
• Eine Innentasche
• Abnehmbare Kapuze
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
78518-1012-2XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacke fhb, 1840561607, 40561607, Jacke, Jacken, Softshelljacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,74*
€ 88,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,91*
€ 89,02*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,17*
€ 93,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 96,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.