| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-841598 Herst.-Nr.: 78518-1012-2XL EAN/GTIN: 4030646269765 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 380g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Innenfutter: Micro-Fleece · Marketingclaim: WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv · Material Innenfutter: 100% Polyester · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 2XL | Ausführung: | 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kap | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 65,74* | € 88,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 69,91* | € 89,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 74,17* | € 93,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,25* | € 96,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|