| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-762599 Herst.-Nr.: 78518-1012-3XL EAN/GTIN: 4030646269772 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke Walter Ausführung: • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht • Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule • Hoher Tragekomfort • FHB Membran • Wasserdichte Reißverschlüsse • Zwei Seitentaschen und Handytasche • Eine Innentasche • Abnehmbare Kapuze Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 78518-1012-3XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,00* | € 91,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,54* | € 92,10* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,11* | € 93,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,99* | € 96,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|