| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1263001 Herst.-Nr.: 78518-1012-3XL EAN/GTIN: 4030646269772 |
| | |
|
| | |
| dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 380g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Innenfutter: Micro-Fleece · Marketingclaim: WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv · Material Innenfutter: 100% Polyester · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 3XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kap | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,32* | € 91,65* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,94* | € 92,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,54* | € 93,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,95* | € 96,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|