Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Paul 7003, S1P, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Paul 7003, S1P, Gr. 46
Halbschuh Paul 7003, S1P, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     4012-764344
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003/46
EAN/GTIN:
     4031783034711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »7003 Paul«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Reflektierende Applikationen
• Überkappe zum Schutz des Leders
• Leichtes Abknicken durch Flexlinie im Ballenbereich der Sohle
• Weich gepolsterter Schaftabschluss
• Lasche gepolstert
Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv,
Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz,
PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische
und dämpfende Wirkung die Gelenke und
Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest,
rutschhemmend, nicht kreidend
Material: Rindveloursleder, kombiniert mit
Mesh-Textileinsätzen, klimaregulierendes
Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 520 g (Größe 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
7003/46
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 50,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,82*
€ 50,60*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,57*
€ 57,65*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,50*
€ 57,88*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 45,07*
€ 58,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,62*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,37*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,58*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,64*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,65*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,28*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,40*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,54*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 46,44*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 55,83*
Ähnlich
Baak
7003/38
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.