Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     4012-764742
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-110/-62N
EAN/GTIN:
     4010365964646
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795

Ausführung:
• Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen
• Stretcheinsätze im Rückenteil
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60/62
Farbe:
nachtblau-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1795-720-110/-62N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, 1795, 40240215, Comfort, Plus
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 41,69*
€ 53,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 54,85*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 59,36*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 47,46*
€ 61,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 49,52*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.