Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 60/62, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-764742
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-110/-62N
EAN/GTIN:
     4010365964646
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795

Ausführung:
• Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen
• Stretcheinsätze im Rückenteil
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60/62
Farbe:
nachtblau-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1795-720-110/-62N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, 1795, 40240215, Comfort, Plus
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,69*
€ 53,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 54,85*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 59,36*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 47,46*
€ 61,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 49,52*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.