Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 54, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 54, marine
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 54, marine
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 54, marine
Artikel-Nr.:
     4012-767250
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     40940254
EAN/GTIN:
     4030913889924
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose Canvas 320

Ausführung:
• Modernes Design
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Knietaschen aus CORDURA®
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
• Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss
• Gummizug im Bund
• Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
• Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
• Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Adresse/Postanschrift:
Letter Str. 50, D-33442 Herzebrock-Clarholz
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@planam.de
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, 40940254, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,15*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 33,15*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 33,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 25,77*
€ 34,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2138048
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2138102
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2138106
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2138110
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2138024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2138025
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2138026
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2138027
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2138028
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2138029
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2138042
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2138044
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2138046
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2138050
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2138052
ab € 24,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.