Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Größe 110, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Größe 110, weiß
Kochjacke 1500 130, Größe 110, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-769507
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/110
EAN/GTIN:
     4010365517712
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130

Ausführung:
• Stehkragen
• Eine Brusttasche
• Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe
Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten
• Länge 80 cm
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, kochjacke weiß gr. 110, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, 130, 1500, 40381175, Gourmet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 19,75*
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 20,94*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 25,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,94*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.