Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzst.HL SmartFit detektierbar,Band,a50Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzst.HL SmartFit detektierbar,Band,a50Stk.
Gehörschutzst.HL SmartFit detektierbar,Band,a50Stk.
Gehörschutzst.HL SmartFit detektierbar,Band,a50Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-769859
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1012522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit Detectable«

Eigenschaften: • Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel • Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band • Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an • Einfache Handhabung durch T-Form • Geeignet für Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie etc. Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Weitere Informationen:
Inhalt:
Box à 50 Stück
Herstellerartikelnummer:
1012522
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Markenname:
Honeywell Howard Leight
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
850
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 1,97*
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,6492*
€ 2,1268*
12 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,6994*
€ 2,1394*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,6378*
€ 2,1498*
Lager 4012
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,7064*
€ 2,1564*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,1564*
€ 2,56612
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,0664*
€ 2,45902
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,7064*
€ 2,03062
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 107,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
2111239
ab € 0,9794*
Ähnlich
uvex
2112011
ab € 41,47*
Ähnlich
Honeywell
3301167
ab € 57,52*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,36*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.