Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Bundjacke 2812, marine/rot, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt 2812106 Gr.106 Bundjacke marine/rot
Planam Basalt 2812106 Gr.106 Bundjacke marine/rot
Planam Basalt 2812106 Gr.106 Bundjacke marine/rot
Artikel-Nr.:
     4012-770118
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2812106
EAN/GTIN:
     4030913926360
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
In jeder Arbeitssituation bleibt die Basalt Bundjacke ein flexibler Partner, dank der vielen Verstellmöglichkeiten und der Golffalten im Rücken.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
106
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
marine/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Ripstop-Optik   (ca. 260 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 285 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik
Produktlinien:
Basalt
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
doppelte Brusttasche rechts
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf der rechten Brust
Produktmerkmal 5:
mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
Umlegekragen
Produktmerkmal 7:
Bundweite mit Druckknopf verstellbar
Produktmerkmal 8:
2 Golffalten im Rücken
Produktmerkmal 9:
Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,81 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,66*
€ 27,79*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 27,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 28,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,59*
€ 29,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,08*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2812024
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2812025
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
2812026
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2812027
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2812028
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2812029
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2812042
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2812044
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2812046
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
2812048
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2812050
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
2812052
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
2812054
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.