Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Latzhose 2831, kornblau/rot, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt 2831052 Gr.52 Latzhose kornblau/rot
Planam Basalt 2831052 Gr.52 Latzhose kornblau/rot
Planam Basalt 2831052 Gr.52 Latzhose kornblau/rot
Artikel-Nr.:
     4012-770265
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2831052
EAN/GTIN:
     4030913926018
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort, ohne zu verrutschen, und die Reflexbiesen als Designelement.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
52
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
kornblumenblau/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Ripstop-Optik   (ca. 260 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 285 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik
Produktlinien:
Basalt
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 4:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
Produktmerkmal 5:
Handytasche links
Produktmerkmal 6:
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
Produktmerkmal 10:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 11:
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 12:
Steckschnalle an den Trägern
Produktmerkmal 13:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 14:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,06 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,00*
€ 32,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 34,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,40*
€ 35,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,36*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 22,98*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,03*
Ähnlich
Planam
2831025
ab € 23,05*
Ähnlich
Planam
2831026
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2831027
ab € 23,09*
Ähnlich
Planam
2831028
ab € 23,12*
Ähnlich
Planam
2831029
ab € 23,03*
Ähnlich
Planam
2831042
ab € 22,99*
Ähnlich
Planam
2831044
ab € 23,03*
Ähnlich
Planam
2831046
ab € 22,99*
Ähnlich
Planam
2831048
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2831050
ab € 23,17*
Ähnlich
Planam
2831054
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2831056
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
2831058
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.