Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke Leder- Proban Größe L Weldas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Schweißerjacke Größe L, WELDAS 44-7300/P L
Artikel-Nr.:
     4012-774482
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300/86/P/L
EAN/GTIN:
     8718564522433
Suchbegriffe:
61010005
Jacke
Jacken
Schweisserjacke
Schweißerlederjacke Proban

Ausführung:
• Feuerresistenter Geweberücken
• Entspricht mit Ausnahme des Probanrückens exakt den Schweißerlederjacken Nr. 44-7300
Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A1
Material: Hitzebeständiges Rindsspaltleder mit Kevlar®-Faden, Geweberücken
Weitere Informationen:
"":
""
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 74,26*
€ 89,92*
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 74,66*
€ 89,95*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 90,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,62*
€ 92,03*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 93,29*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.