Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2431 820, Größe 56,königsblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2431 820, Größe 56,königsblau/schwarz
Latzhose 2431 820, Größe 56,königsblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774766
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2431-820-1332/56N
EAN/GTIN:
     4010365970975
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lathzhose 2431

Ausführung
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Störlichtbogenklasse 2 im zweilagigen Bereich
• Ein Stretchträger mit verdecktem Reißverschluss
• Vorderhose zweilagig, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
• Verschiedene Taschenvariationen
• Flammhemmend
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 61482-1-2 Klasse 2 im zweilagigen Bereich;
• EN 13034-6
• Zertifizierter Knieschutz nach DIN EN 14404, Typ 2
Länge: 81 cm
Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² + 160 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 182,66*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 186,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 187,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 213,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.