| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776304 Herst.-Nr.: US Typ1 4060 EAN/GTIN: 4053569073769 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Kostengünstiger und solider Spiegel für vielseitige Einsatzzwecke, z. B. auf Industriegeländen, Einkaufszentren, Fahrwegen und Tiefgaragen • Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung • Windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) • Befestigung: Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm) ist im Lieferumfang entha lten< /p> *Empfohlene Richtwerte p> " Weitere Informationen: | | Befestigungsart:: | Halterung mit 2 Fixpunkten | Beobachtungsabstand ca.*: | 44747 m | Gewicht: | 6 kg | Herstellerartikelnummer: | US Typ1 4060 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30106755, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,10* | € 232,63* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 193,72* | € 236,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,94* | € 237,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,96* | € 248,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,54* | € 250,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|