Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Dancop Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm, für Innen und Außen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404203
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073769
EAN/GTIN:
     4053569073769
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit rot-weißer Reflexfolie (vermindertes Unfallrisiko) • UV-beständig • Halterung: mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm) ist im Lieferumfang enthalten • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung:
Verkehrsspiegel
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Ausführung Industriespiegel:
Nein
Ausführung für den Innenbereich:
Ja
Ausführung für Außen:
Ja
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Ja
Befestigungsart:
Halterung mit 2 Fixpunkten
Spiegelfläche ca.:
400 x 600
Entfernung:
9 - 15
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Garantie:
Nein
Hersteller:
Dancop
Ausführung witterungsbeständig:
Ja
Ausführung windlastzertifiziert:
Ja
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Ja
Länge:
600
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
10 kg
Beobachtungsabstand ca.:
9-15 m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, US, Beobachtungs-
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,43*
€ 227,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 193,81*
€ 230,44*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 232,03*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 242,80*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 244,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.