Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl rot favorite 441-3 m Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl rot favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl rot favorite 441-3 m Arml.
Artikel-Nr.:
     4012-776533
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     441-3rot
EAN/GTIN:
     4053569096584
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl favorite 441-3
Stabile Ausführung
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
Einstellbare Rückenlehne
7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.

Abb. zeigt Bürodrehstuhl in royal. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Höhe:
1040–1160 mm
Breite mit Armlehnen:
640–720 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
400–520 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 354,95*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,06*
€ 354,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,63*
€ 363,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,03*
€ 392,45*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.