| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776745 Herst.-Nr.: R-18 SA EAN/GTIN: 4260256791015 |
| |
|
| | |
| Schaukasten Typ R • Mit Aushängesicherung und abschließbar • Für den Innenbereich • Schiebetüren öffnen über eine rollengelagerte Aluminiumschiene Weitere Informationen: | | Format: | quer DIN A0 | Ausführung Rückwand: | anthrazit | Bautiefe: | 55 mm | Maße B x H: | 1328 x 973 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,91* | € 488,87* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,95* | € 488,87* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,28* | € 514,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,08* | € 521,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,09* | € 549,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|