| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776746 Herst.-Nr.: R-21 SA EAN/GTIN: 4260256791046 |
| |
|
| | |
| Schaukasten Typ R • Mit Aushängesicherung und abschließbar • Für den Innenbereich • Schiebetüren öffnen über eine rollengelagerte Aluminiumschiene Weitere Informationen: | | Format: | quer Übergröße | Ausführung Rückwand: | anthrazit | Bautiefe: | 55 mm | Maße B x H: | 1548 x 973 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 474,00* | € 553,26* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,00* | € 553,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,05* | € 591,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,20* | € 595,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,55* | € 608,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|