Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg
Verbindungsglied für AK D 10mm TK 3150kg
Artikel-Nr.:
     4012-777063
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C61
EAN/GTIN:
     8013429806049
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
fs-hebetechnik verbindungsglied
Verbindungsglied

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
10 mm
Maß A:
23,8 mm
Maß C:
30 mm
Maß O:
27,5 mm
Maß R:
72 mm
Maß P:
12,6 mm
Maß S:
12,6 mm
Gewicht:
0,35 kg
Tragfähigkeit:
3150 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.