| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777772 Herst.-Nr.: 301349 EAN/GTIN: 4014641715229 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 106 V Massive Arbeitsplatte BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt. Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster. Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT). Übersichtliche Aufbewahrung Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste. Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich. 6 Schubladen (6x FH 180 mm) 2 Türen (2x H 540 mm) Weitere Informationen: | | Maße BxT: | 2800x700 mm | Höhe bis OK Platte: | 890 mm | Stärke Arbeitsplatte: | 40 mm | Farbe: | RAL 7035/5012 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.440,51* | € 1.635,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.423,12* | € 1.635,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.545,30* | € 1.757,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.611,40* | € 1.895,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|