Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Schmutzfangmatte PP 9mm 90x120 cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-777934
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33011
EAN/GTIN:
     4260061894789
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte für höchste Ansprüche, anthrazit

Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit
normalem Puplikumsverkehr geeignet.
Ausführung
Oberfläche: meliertes Polypropylen, UV-resistent,
fasst bis zu 4 Liter pro m².
Vinylrücken: rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an.
Stärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Verlege- und Reinigungstipps
Durch Absaugen oder Ausschütteln leicht zu pflegen.

Weitere Informationen:
Maße:
900x1200 mm
Stärke:
9 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 30,52*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,58*
€ 31,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,67*
€ 31,20*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 22,85*
€ 32,91*
€ 5,50*
ab € 24,86*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33012
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.