| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778048 Herst.-Nr.: 11316 mybtec EAN/GTIN: 4260046923220 |
| | |
|
| | |
| Universalhocker, Stehhilfe mit Sattelsitz Ergonomischer sitzen Die Sattelstühle ermöglichen eine gesunde, aufrechte Sitzhaltung, und die Sattelform gewährleistet permanent unterschiedliche Sitzpositionen für mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz. Ausführungen 1 Kleiner Sattelsitz, Stoff schwarz, neigungsverstellbar. Maße Sitz: TxB 300x406 mm. Höhenverstellung mittels Gasfeder. Fußkreuz: Kunststoff, schwarz. Wahlweise mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen oder mit Gleitern. 2 Kleiner Sattelsitz, Kunstleder schwarz, neigungsverstellbar. Maße Sitz: TxB 300x406 mm. Höhenverstellung mittels Gasfeder. Wahlweise mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen oder mit Gleitern. 3 Kleiner Sattelsitz und Rücken, Stoff schwarz, neigungsverstellbar. Maße Sitz: TxB 300x406 mm. Maße Rücken: HxB 260x360 mm. Rückenneigung: +6°/–16°. Sitzneigung: +6°/–9°. Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar. Höhenverstellung mittels Gasfeder. Wahlweise mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen oder mit Gleitern. 4 Kleiner Sattelsitz und Rücken, Kunstleder schwarz. Maße Sitz: TxB 300x406 mm. Maße Rücken: HxB 260x360 mm. Rückenneigung: +6°/–16°. Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar. Sitzneigung: +6°/–9°. Höhenverstellung mittels Gasfeder. Fußkreuz: Kunststoff, schwarz mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen. Serienmäßig mit mybtec 360°©-Sitzgelenk 5] Kleiner Sattelsitz und Rücken, Stoff schwarz. Maße Sitz: TxB 300x406 mm. Maße Rücken: HxB 260x360 mm. Rückenneigung: +6°/–16°. Sitzneigung: +6°/–9°. Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar. Höhenverstellung mittels Gasfeder. Fußkreuz: Kunststoff, schwarz mit Gleitern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sattelsitz, Rückenlehne und Rollen | Oberfläche: | Kunstleder, schwarz | Verstellbereich: | 540–680 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,32* | € 238,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,32* | € 238,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|