Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter 1t,verzinkt. 800x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 800x600x600mm
Gitterbehälter 1t,verzinkt. 800x600x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-778058
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-1.0-42
EAN/GTIN:
     4053569159661
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, verzinkt

Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen Wände aus Schweißgitter
Kranbar

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klappe
Abmessung L1xB1:
800x600 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
660x460 mm
Maß über Taschen L3xB3:
835x635 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
verzinkt
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, 30409969
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,75*
€ 257,74*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,77*
€ 257,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,82*
€ 269,28*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,92*
€ 289,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,80*
€ 290,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.