Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette,lack. 2t, 1200x1000x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette,lack. 2t, 1200x1000x125mm
Stahlflachpalette,lack. 2t, 1200x1000x125mm
Artikel-Nr.:
     4012-778069
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-5-0
EAN/GTIN:
     4053569159777
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
heson flachpalette
Stahlflachpalette, lackiert

Robust, mit langer Lebensdauer
Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
Rollbahn- und Hochregallager geeignet
Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x1000 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
3
Tragkraft vollstatisch:
2000 kg
Gewicht:
38 kg
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
lackiert
Farbe (PAI):
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30409980
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,37*
€ 228,51*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 229,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 229,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 239,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 250,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.