Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm
Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-778145
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-2-0
EAN/GTIN:
     4330816298220
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Lagersichtbehälter mit Rundsicke, lackiert

Robuster Transport-/Lagersichtbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteile und aufgeschweißter Stapelwinkel.

Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000/800x500 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L3xB2:
640x400 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Gewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 247,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,21*
€ 247,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 252,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,00*
€ 272,35*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 296,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.