| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779187 Herst.-Nr.: FB 1500 v EAN/GTIN: 4052462007352 |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter (kranbar), verzinkt
Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden 3-fach stapelbar, Aufnahmen für Stapler, Gabelhubwagen (100 mm Unterfahrhöhe) und Kran( mit 4 Kranösen Ø 40 mm). Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Oberfläche Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben). Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden. Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 1,5 m³ | Maße LxBxH: | 1040x1845x1145 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 615/185/75 mm | Tragkraft: | 1500 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranbare Behälter, Kranbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, 30911272 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,45* | € 1.190,52* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,51* | € 1.190,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,10* | € 1.190,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.105,32* | € 1.192,56* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,17* | € 1.209,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|