Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot
NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot
NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot
NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot
NC Werkzeughalter 50ACE/63BDF rot
Artikel-Nr.:
     4012-779529
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15319000
EAN/GTIN:
     7612269042580
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter HSK

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F
Breite:
65,6 mm
Höhe:
31 mm
Konus-Ø oben:
38 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
1
Belegungsmuster:
B
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 8,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,71*
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,98*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 10,07*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.