Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot
NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot
NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot
NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot
NC Werkzeughalter VDI 20 geschr rot
Artikel-Nr.:
     4012-779531
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15329000
EAN/GTIN:
     7612269042627
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter VDI

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
VDI 20 zylindrisch*
Breite:
58 mm
Höhe:
20 mm
Konus-Ø oben:
20,5 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
1
Belegungsmuster:
A
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,20*
€ 24,69*
€ 5,00*
ab € 20,41*
€ 28,09*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 28,61*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 32,92*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.