Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Transportwagen 7035 30xHSK63A/80B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Transportwagen 7035 30xHSK63A/80B
NC Transportwagen 7035 30xHSK63A/80B
NC Transportwagen 7035 30xHSK63A/80B
NC Transportwagen 7035 30xHSK63A/80B
Artikel-Nr.:
     4012-779591
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18368020
EAN/GTIN:
     7612269045390
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Transportwagen 36x27 E (RAL 7035)

Ausführung
Maße: HxBxT 932x1077x514 mm (36x27 E).
Tragfähigkeit: 540 kg.
Rollen: Gummi, Ø 160 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Haltertyp:
30 Halter HSK 63A/80B
Belegungsmuster:
E
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,00*
€ 1.041,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,25*
€ 1.042,10*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,66*
€ 1.042,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,89*
€ 1.059,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,22*
€ 1.069,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,29*
€ 1.240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,13*
€ 1.234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,79*
€ 1.200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,32*
€ 1.177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,66*
€ 1.153,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.