Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA, Transportwage, BxTxH 1077x514x927 mm,, 30 Halter HSK63 A+C+E/80 B+D+F, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-11606-D57-18.368.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18368020
EAN/GTIN:
     7612269045390
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 30 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,920 kg
Breite:
107,70 cm
Höhe:
93,20 cm
Länge:
51,40 cm
Ursprungsland:
CH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,00*
€ 1.041,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,25*
€ 1.042,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,66*
€ 1.042,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,89*
€ 1.059,81*
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,22*
€ 1.069,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,69*
€ 1.272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,78*
€ 1.267,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,34*
€ 1.232,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,52*
€ 1.208,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,22*
€ 1.181,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.