Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Unterschrank 800x700mm 27x27E 5012/6502
Artikel-Nr.:
     4012-779681
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78289521
EAN/GTIN:
     7612269046021
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank m. 4 Schubladen, Höhe 800 mm

Ausführung:
Schubladenschrank: stehend, B 564xT 572 mm (27x27 E), B 564xT 725 mm (27x36 E).
Schublade: 100 % Vollauszug.

Weitere Informationen:
für Plattentiefe:
700 mm
Maße BxTxH:
564x572x800 mm
Farbe:
NCS S 6502-B/RAL 7035
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,35*
€ 789,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,61*
€ 789,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,15*
€ 791,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,38*
€ 875,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,93*
€ 1.039,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,43*
€ 932,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,16*
€ 911,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.