Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank 823 FE 2000x700x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank 823 FE 2000x700x840 mm
Kombiwerkbank 823 FE 2000x700x840 mm
Kombiwerkbank 823 FE 2000x700x840 mm
Kombiwerkbank 823 FE 2000x700x840 mm
Artikel-Nr.:
     4012-779818
Herst.-Nr.:
     823 FE Format
EAN/GTIN:
     4053569252546
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, mit 2 Schubladen und 1 Tür.

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Maße:
B 1500/B 2000xT 700xH 840 mm.
Unterschrank:
B 625xT 640xH 800 mm.
Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
Arbeitsplatte aus Buche massiv
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
Zentralschließung mit 2 Schlüsseln.
2-farbig pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
2 Schubladen (FH 170 mm), 1 Tür FH 340 mm.
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Farbe:
7035/5012
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,47*
€ 659,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,90*
€ 659,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,37*
€ 707,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,40*
€ 762,49*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,01*
€ 774,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,87*
€ 760,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.