Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl ULTRA M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl ULTRA M schwarz
Bandscheibenstuhl ULTRA M schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-779896
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     1000M-1439
EAN/GTIN:
     4250416838353
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, schwarz

Orthopädischer Bandscheibensitz
Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL.
Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen.
Optimale Anpassungsfähigkeit
Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder.
Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, zum Aufrichten des Beckens.
Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze.
Strapazierfähiger Qualitätsbezug
Aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 45000 Scheuertouren.
Untergestell
Schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden.
Zubehör
Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen optional lieferbar.
Maße
Sitzhöhe: 440–540 mm.
Sitzbreite: 460 mm.
Sitztiefe: 450 mm.
Lehnenhöhe: 560 mm, 5-fach, 5 cm höhenverstellbar.
Lehnenbreite: 450 mm.
Max. Nutzergewicht: 70/100/130/150 kg.
Sitzzeitempfehlung: 8 Std./Tag


ULTRA M-MEDIUM
Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (800 Newton Gegendruck).

Armlehnen gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PROFI ULTRA M – bis 100 kg
Sitzhöhenverstellung:
440–540 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rückenlehnenhöhe:
560, 5-fach (5 cm) höhenverstellbar mm
Rückenlehnenbreite:
450 mm
Sitzzeit-Empfehlung:
8 h
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,17*
€ 428,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,27*
€ 428,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,33*
€ 428,14*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,97*
€ 438,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,74*
€ 465,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,12*
€ 509,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,60*
€ 500,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,53*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 997,27*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.003,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.028,76*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 935,01*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 937,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 935,60*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 933,21*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 937,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.004,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.002,64*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.003,49*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.003,86*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.008,94*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 967,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.