Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B60xL90 cm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     4012-779925
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060701
EAN/GTIN:
     5060087950341
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

• Polyvinylchlorid (PVC)
• Mit Rippenprofil
• Ergonomischer Bodenbelag
• Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1
• Wirkt kälteisolierend auf Betonböden
• Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben

Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.

Weitere Informationen:
Breite:
0,6 m
Länge:
0,9 m
Farbe:
schwarz/gelb
Materialstärke:
9,5 mm
Stärke:
9,5 mm
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Herstellerartikelnummer:
AL060701
Markenname:
COBA
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,43*
1
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 27,46*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,84*
€ 38,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,36*
€ 38,89*
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 39,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,85*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,96*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,87*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,34*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,61*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,89*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,55*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,09*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 487,67*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,772*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,81*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 115,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.