Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
PLANETA Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
PLANETA Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
Artikel-Nr.:
     4012-779997
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10314
EAN/GTIN:
     4250450400059
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM

• Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
• Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd
• Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T
• Kettenbefestigung: leicht zugänglich
• Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
• Verbindungsteile: galvanisiert
• Sperrrad: mit zwei Sperrklinken
• Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
• Bremsbeläge: asbestfrei

Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenabmessung Ø x t:
8 x 24 mm
Hubkraft bei Nennlast:
36 daN
Gewicht bei Normalhub:
17,2 kg
kürzester Hakenabstand:
460 mm
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
G10314
Markenname:
PLANETA
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 323,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 325,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,97*
€ 339,92*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 339,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,72*
€ 356,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 27,09*
Zubehör
Planeta
G10244
ab € 38,46*
Zubehör
k.A.
306695
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.