Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Blau
Kabelbrücke Kunststoff 75x3000 mm Blau
Artikel-Nr.:
     4012-780314
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40/41-75x3000BLAU
EAN/GTIN:
     4250619600047
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kunststoffkabelbrücken

Einfach, schnell und sicher
Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden.
Einsatzbereich
Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche,
Messen usw.
Material: Weich-PVC
Anwendung:
Die Kabel werden von unten eingelegt.
Lieferumfang
Sets in 1,5 oder 3 m mit Kabelschutzprofil und einer Rolle
Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße BxLxH:
75x3000x12 mm
Maße Kammer:
8x11 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 43,56*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 47,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,54*
€ 47,41*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,53*
€ 55,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 43,19*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 31,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 41,13*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.