Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücke Set bestehend aus: 2 Rampen Höhe x Breite x Tiefe 75 x 440 x 744 mm Überfahrhöhe 75 mm Traglast 200 kg Aus Recycling-Gummi in blau Ausgestattet mit Rollstuhlsymb...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: blau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges K...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: blau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 1,5 m | TM0824 Kabelbrücke aus Kunststoff Farbe: blau Höhe = 17 mm Breite = 100 mm Länge = 1,5 m Material: Weich-PVC Verhindern Stolperunfälle
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: grau Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 62 mm Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabe...
Überfahrlänge je Rampe: 744 mm Überfahrbreite je Rampe: 440 mm Höhe: max. 75 mm Farbe: blau Gewicht: 8 kg (je Rampe) Belastbarkeit: bis 200 kg Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück | für Rollstuhlfahre...