Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler 7035 300x200 mm für 40mm Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler 7035 300x200 mm für 40mm Kante
Fachteiler 7035 300x200 mm für 40mm Kante
Artikel-Nr.:
     4012-780648
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33435-40
EAN/GTIN:
     4004514222282
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Fachteiler für 250+330 Fachboden

Für 40 mm Kantenhöhe

Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
200 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regal Multiplus, Muldenteiler Schraubregal, Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, Schwerlastregal Fachbodenteiler, Schwerlastregal Fachteiler, fachteiler für steckregal, 30493927, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regale, Regalzubehör, SCHULTE, Schüttgutregale, Selbstbau-Regalsysteme, Steckregale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,59*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,93*
€ 11,41*
20 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 8,91*
€ 12,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.