Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke 2,85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke 2,85m
Belagbrücke 2,85m
Artikel-Nr.:
     4012-780826
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241285
EAN/GTIN:
     4035209001905
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Belegbrücke

Ausführung
Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100).

Weitere Informationen:
Länge:
2,85 m
Breite:
680 mm
Gewicht:
20 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,71*
€ 257,17*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 205,70*
€ 257,1726*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,59*
€ 264,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,80*
€ 292,20*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,00*
€ 292,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.