Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetikett VE 100 weiß besch. 20 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetetikett VE 100 weiß besch. 20 x 100 mm
Magnetetikett VE 100 weiß besch. 20 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     4012-780883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227513
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
";Magnetetikett, weiß beschichtet

• Zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen

"
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 g/cm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, 30441241, Etikett, Magnet-Etiketten, Magnetschild, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 21,33*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,01*
€ 21,94*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,84*
€ 21,98*
2 Tage
33
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 22,08*
6 Tage
27
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.